Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH Alberts Kreuzgehänge 3124/VA/200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH Alberts Kreuzgehänge 3124/VA/200 mm
GAH Alberts Kreuzgehänge 3124/VA/200 mm
GAH Alberts Kreuzgehänge 3124/VA/200 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009406
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338327125
EAN/GTIN:
     4004338327125
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
Kreuzgehänge–leichte Ausführung, Edelstahl • Mit vernieteten Stift • Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Hersteller:
GAH Alberts
Höhe:
191,5
Schraubendurchmesser:
6,5
Gewindelänge:
44
Breite Anschraubplatte:
44 mm
Höhe Plattform:
92 mm
Material:
Stahl, rostfrei
Oberfläche:
blank
Stärke:
3 mm
Breite:
34 mm
Länge:
191,5 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, gah alberts kreuzgehänge, Band
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 14,69*
6 Tage
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 11,17*
€ 14,77*
51 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 12,50*
€ 18,63*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,67*
€ 21,36*
2 Tage
361
1
€ 6,99*
ab € 16,10*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.