Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge, Edelstahl, Scharnier LxB 92x44, Band LxB 191,5x34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzgehänge, Edelstahl, Scharnier LxB 92x44, Band LxB 191,5x34 mm
Kreuzgehänge, Edelstahl, Scharnier LxB 92x44, Band LxB 191,5x34 mm
Artikel-Nr.:
     709-327125
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     327125
EAN/GTIN:
     4004338327125
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
Kreuzgehänge, mit vernietetem Stift, Material: Edelstahl, Bandlänge: 191,5 mm, Scharnierbreite: 44 mm, Scharnierlänge: 92 mm, Bandbreite: 34 mm, Ausführung: leicht, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø6,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Anzahl Löcher 2:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
32712 5
Ausführung:
leicht
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.293 kg
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Maß a 1:
191.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Bandlänge
Maß b 1:
44 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Scharnierbreite
Maß c 1:
92 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Scharnierlänge
Maß d 1:
34 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bandbreite
Materialstärke:
3 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 14,81*
Lager 709
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 11,18*
€ 14,88*
51 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 12,50*
€ 18,66*
1
€ 4,90*
ab € 14,68*
€ 21,65*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 16,094*
€ 22,194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.