Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge, Edelstahl, Scharnier LxB 92x44, Band LxB 191,5x34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgehänge, Edelstahl, Scharnier LxB 92x44, Band LxB 191,5x34 mm
Kreuzgehänge, Edelstahl, Scharnier LxB 92x44, Band LxB 191,5x34 mm
Kreuzgehänge, Edelstahl, Scharnier LxB 92x44, Band LxB 191,5x34 mm
Artikel-Nr.:
     C709-327125
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     327125
EAN/GTIN:
     4004338327125
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
Kreuzgehänge, mit vernietetem Stift, Material: Edelstahl, Bandlänge: 191,5 mm, Scharnierbreite: 44 mm, Scharnierlänge: 92 mm, Bandbreite: 34 mm, Ausführung: leicht, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø6,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bandbreite
Maß d 1:
34 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Scharnierlänge
Maß c 1:
92 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Scharnierbreite
Maß b 1:
44 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Bandlänge
Maß a 1:
191.5 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.293 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
leicht
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
32712 5
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.