Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Metall-Kippdübel KDH 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Metall-Kippdübel KDH 5
Fischer Metall-Kippdübel KDH 5
Fischer Metall-Kippdübel KDH 5
Fischer Metall-Kippdübel KDH 5
Fischer Metall-Kippdübel KDH 5
Fischer Metall-Kippdübel KDH 5
Fischer Metall-Kippdübel KDH 5
Artikel-Nr.:
     5417F-87790
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080188
EAN/GTIN:
     4006209801888
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Mit dem Fischer Kippdübel KD können Anbauteile wie Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Kippdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Gewindeart:
metrisch
GTIN (EAN-Code):
4006209801888
Gewindelänge:
90
Bohrerdurchmesser:
16
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
max. Plattendicke:
60
Gewinde:
M5
Bohrernenndurchmesser:
16
min. Hohlraumtiefe:
70
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Dübellänge:
130 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
220
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8048*
€ 1,1048*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,8789*
€ 1,2089*
7 Tage
132
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,2166*
€ 1,2166*
6 Tage
220
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,895*
€ 1,225*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1906*
€ 1,7306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7306*
€ 2,05941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6106*
€ 1,91661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4506*
€ 1,72621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4306*
€ 1,70241
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3806*
€ 1,64291
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1906*
€ 1,41681
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.