Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER 885190100050000 Klappdübel R 88519 m.Hakenschraube KDH 5 x 130 Stahl gal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997309
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885190100050000
EAN/GTIN:
     4006209801888
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Klappdübel R 88519 Hakenschraube KDH 5x130 Stahl galv.verz. 20St. FISCHER Artikel 88519 Stahl KDH galvanisch verzinkt FISCHER Federklappdübel KDH mit Hakenschraube für Hohlraummontagen - Abmessung: KDH 5 x 130 VE=S (20 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Gruppencode: 88519.010· Normart: REYHER-Artikel 88519· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: FISCHER Federklappdübel KDH mit Hakenschraube für Hohlraummontagen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885190100050000
Werksnummer:
8000231015
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,051000
Gewicht brutto Kg:
0,051000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KDH 5 x 130
Norm:
R 88519 m.Hakenschraube
Produktart:
Klappdübel
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
220
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8048*
€ 1,1048*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,8789*
€ 1,2089*
8 Tage
132
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,2166*
€ 1,2166*
6 Tage
220
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,895*
€ 1,225*
4 Tage
220
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,1048*
€ 1,31471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9848*
€ 1,17191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9748*
€ 1,16001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9448*
€ 1,12431
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8048*
€ 0,95771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.