Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501R88519 5 GAL VZ Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R88519 5 GAL VZ EAN/GTIN: 4006209801888 |
| |
|
| | |
| Artikel 88519 Stahl KDH galvanisch verzinkt FISCHER Federklappdübel KDH mit Hakenschraube für Hohlraummontagen - Abmessung: KDH 5 x 130 VE=S (20 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: KDH Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88519 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | KDH | Normart: | REYHER-Artikel | Normnummer: | 88519 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,8048* | € 1,1048* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,8789* | € 1,2089* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,2166* | € 1,2166* | | | | Lager 8670 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,895* | € 1,225* | | | | | | 4 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|