Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg-Wächter Zylinderschloss Nr.116/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg-Wächter Zylinderschloss Nr.116/40
Burg-Wächter Zylinderschloss Nr.116/40
Burg-Wächter Zylinderschloss Nr.116/40
Artikel-Nr.:
     5417F-52490
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116/40
EAN/GTIN:
     4003482031605
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing-Hangschloss Nr. 116 Profi

M it gehärtetem Stahlbügel, verchromt.

Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
40
Ausführung:
Vorhangschloss
Material Bügel:
Stahl
Material Gehäuse:
Messing
Anzahl d. Schlüssel:
2
Bügelstärke:
6 mm
Größe:
40 mm
Artikel-Nr.:
315869
Bügelhöhe innen:
22 mm
Abmessung:
40 mm
Hersteller:
Burg-Wächter
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Zylinderschloss Nr.116/40, zylinder-vorhangsloss, Zylindervorhangschloss
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
243
1
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 13,10*
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 13,16*
12 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 13,25*
2 Tage
186
1
€ 5,50*
ab € 10,40*
€ 13,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
ROHLING 66 R
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.