Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116/40 Schlosskör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylindervorhangschloss 116/40 Schlosskör
Zylindervorhangschloss 116/40 Schlosskör
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-106999
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116/40
EAN/GTIN:
     4003482031605
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6,0 mm
Bügelweite:
23,0 mm
Bügelhöhe:
22,0 mm
Gesamthöhe:
63 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Messing
Modell:
116/40
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser, Vorhangschlösser, 3000250471
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
243
1
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 13,15*
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 13,21*
12 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 10,34*
€ 13,31*
2 Tage
186
1
€ 5,50*
ab € 10,33*
€ 13,33*
4 Tage
139
1
€ 5,99*
ab € 10,31*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
ROHLING 66 R
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.