Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraubösen Typ 1, 16 x 6, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraubösen Typ 1, 16 x 6, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,8
Ringschraubösen Typ 1, 16 x 6, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,8
Ringschraubösen Typ 1, 16 x 6, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,8
Ringschraubösen Typ 1, 16 x 6, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,8
Ringschraubösen Typ 1, 16 x 6, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,8
Ringschraubösen Typ 1, 16 x 6, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,8
Ringschraubösen Typ 1, 16 x 6, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,8
Artikel-Nr.:
     5417F-45386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418000209
EAN/GTIN:
     4026418000209
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschrauben Art. 1

Mit Holzschraubengewinde, Eisen, verzinkt.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringöse
Gewindelänge:
13
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Schraubhaken
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
d:
2,8
l:
16
b:
6
c:
13
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfform:
Ösenkopf
Antrieb:
ohne
Durchmesser Ringöse:
6
Stiftlänge:
16
Drahtdurchmesser:
2,8
Durchmesser:
2,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, bindedraht 2,8mm, bindedraht, ringschraube hermann lohmann, Ringschraubösen, Typ, 1,, 16, x, 6,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0349*
€ 0,0604*
6 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,0383*
€ 0,0655*
2 Tage
400
100
€ 8,50*
ab € 0,0438*
€ 0,0734*
11 Tage
800
100
€ 6,99*
ab € 0,0502*
€ 0,0819*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,033*
€ 1,6094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6094*
€ 1,91519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.