| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-334387 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4013514802608 EAN/GTIN: 4013514802608 |
| |
|
| | |
| Einschlag-Bodenhülsen, feuerverzinkt
Je Seite mit 2 Löchern: Ø 10,5 mmit Materialstärke: 1,8 mmit Weitere Informationen: | | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Tiefe: | 750 | Breite: | 91 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Länge gesamt: | 900 | Materialstärke: | 1,8 | Hülsenhöhe: | 150 mm | Höhe C: | 150 | Stärke: | 1,8 mm | Länge: | 900 mm | Lochdurchmesser: | 10,5 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl | Höhe: | 900 mm | Form: | vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülsen tzn 91x900 Stärke 1,8mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 3,59* | € 5,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 5,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 3,68* | € 5,76* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,45* | € 6,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 4,59* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|