Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülsen tzn 91x900 Stärke 1,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülsen tzn 91x900 Stärke 1,8mm
Einschlagbodenhülsen tzn 91x900 Stärke 1,8mm
Artikel-Nr.:
     4012-724179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514802608
EAN/GTIN:
     4013514802608
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt, Materialstärke 1,8 mm

• Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm

Weitere Informationen:
A:
91 mm
B:
91 mm
C:
150 mm
D:
750 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Palettenmenge:
220 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
586
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,65*
Lager 4012
586
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,67*
7 Tage
498
€ 4,79*
ab € 3,66*
€ 5,70*
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 5,91*
2 Tage
586
€ 8,50*
ab € 4,57*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.