Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse 71 x 900 x 1,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse 71 x 900 x 1,8
Einschlag-Bodenhülse 71 x 900 x 1,8
Einschlag-Bodenhülse 71 x 900 x 1,8
Artikel-Nr.:
     5417F-334385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514802677
EAN/GTIN:
     4013514802677
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülsen, feuerverzinkt

Je Seite mit 2 Löchern: Ø 10,5 mmit
Materialstärke: 1,8 mmit
Weitere Informationen:
Breite:
71
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tiefe:
750
Materialstärke:
1,8
Hülsenhöhe:
150 mm
Höhe C:
150
Länge gesamt:
900
Stärke:
1,8 mm
Länge:
71 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
900 mm
Form:
vierkant
Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülsen tzn 71x900 Stärke 1,8mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1330
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,94*
1 Tag
1330
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,16*
€ 5,02*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 5,50*
1 Tag
1330
€ 8,50*
ab € 3,96*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.