| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281222 Herst.-Nr.: ESBH71900VI EAN/GTIN: 4013514802677 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71x900, Stärke 1,8mm, verzinkt Einschlag-Bodenhülsen, feuerverzinkt, Materialstärke 1,8 mm • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm Weitere Informationen: | | Tiefe: | 71 mm | Breite: | 71 mm | Länge: | 900 mm | Ankersetztiefe max.: | 750 mm | Höhe Pfostenaufnahme: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,11* | € 4,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,13* | € 4,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 3,16* | € 5,03* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,95* | € 5,50* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 3,96* | € 6,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|