Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse 71 x 750 x 1,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse 71 x 750 x 1,8
Einschlag-Bodenhülse 71 x 750 x 1,8
Einschlag-Bodenhülse 71 x 750 x 1,8
Artikel-Nr.:
     5417F-334384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514802684
EAN/GTIN:
     4013514802684
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülsen, feuerverzinkt

Je Seite mit 2 Löchern: Ø 10,5 mmit
Materialstärke: 1,8 mmit
Weitere Informationen:
Breite:
71
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tiefe:
600
Materialstärke:
1,8
Hülsenhöhe:
150 mm
Höhe C:
150
Länge gesamt:
750
Stärke:
1,8 mm
Länge:
71 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
750 mm
Form:
vierkant
Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülse tzn 71x750 Stärke 1,8mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1990
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,51*
1 Tag
1984
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 5,54*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,96*
4 Tage
3472
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 6,17*
1 Tag
1980
€ 8,50*
ab € 4,42*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.