| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281223 Herst.-Nr.: ESBH71750VI EAN/GTIN: 4013514802684 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71x750, Stärke 1,8mm, verzinkt Einschlag-Bodenhülsen, feuerverzinkt, Materialstärke 1,8 mm • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm Weitere Informationen: | | Tiefe: | 71 mm | Breite: | 71 mm | Länge: | 750 mm | Ankersetztiefe max.: | 600 mm | Höhe Pfostenaufnahme: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,48* | € 5,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,50* | € 5,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 3,54* | € 5,60* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,27* | € 5,96* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 4,44* | € 6,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|