Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-100 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-100 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-100 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-100 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-100 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-100 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-100 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-100 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-332899
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910100MFRST
EAN/GTIN:
     4001990518892
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel celo
rahmendübel
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Geprüfte Sicherheit bietet der MFR in Verbindung mit den MFR-Schrauben aufgrund seiner Europäisch Technischen Zulassung. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Die Zulassung gilt für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die zwei verschiedenen Setztiefen in allen Baustoffen ist der MFR einfach und flexibel in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
Hersteller:
CELO
Umkarton:
400 Stück
Kopfform:
Senkkopf
Dübellänge:
100 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
70 mm
Typ:
MFR SB 10-100 TX
Dübelausführung:
Senkbund
Schraubendurchmesser:
7 mm
Bohrlochtiefe:
80 mm
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Bohrerdurchmesser:
10
Werkstoff Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Antrieb:
TX 40
Werkstoffart:
Nylon
Länge:
100 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Bohr-Ø:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Schrauben-Ø:
7 mm
max. Dicke des Anbauteils:
30
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Anbauteildicke:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: MEA, Apolo, Multifunktionsrahmendübel, Fabrikat, MFR, Dübeltechnik
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4684*
€ 0,6384*
1 Tag
750
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5575*
€ 0,7575*
Lager 5417
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 15,61*
€ 22,17*
6 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 17,535*
€ 23,795*
1 Tag
2
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 18,77*
€ 25,34*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,3122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.