Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104461386 Herst.-Nr.: 910100MFRST EAN/GTIN: 4001990518892 |
| |
|
| | |
| CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10x100 TX mit Senkholzschraube verzinktMultifunktionsrahmendübel MFR SB TX mit Senkkopfschraube - für bündiges Versenken im Holzbau.Der Multifunktionsrahmendübel MFR SB TX (Senkbunddübel mit Senkkopfschraube) ist Ihre ideale Lösung für die universelle Montage von Fassadenunterkonstruktionen sowie Anbauteilen aus Holz und Metall. Wie die ETA-Bewertung für Beton und Mauerwerk bestätigt ist der MFR für alle gängigen Untergründe, wie z.B. für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton zugelassen. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Der lange Spreizbereich und die frühe Spreizung durch seitliche Balken sorgen für sicheren Halt. Die Dübelausführung mit Senkbund ermöglicht ein sauberes Versenken im Anbauteil. Da alle Schrauben bis Größe 14-140 vormontiert sind, ist der MFR einfach in seiner Handhabung und Sie sparen Zeit bei der Montage. Produktvorteile:- universeller Rahmendübel mit Senkkopfschraube
- für die Montage von Fassadenunterkonstruktionen
- für die Montage von Anbauteilen aus Holz und Metall
- langer Spreizbereich und frühe Spreizung
- die Schraube ist im Dübel vormontiert
- ETA Zulassung
- geprüft und freigegeben Brandschutztüren in Vollbaustoffen
- hochwertiges und alterungsbeständiges Nylon
- temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
- made in Germany
Einsatzbereich:Beton, Naturstein, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Spannbetonhohlplatten. Weitere Informationen: | | L: | 100 mm | Material: | Nylon/Stahl | Form: | MFR | Bohr ø: | 10 mm | ETA-Bewertung: | Ja | Antrieb: | TX 40 | Marke: | Celo | Farbe: | grau | d: | 10 mm | Nutzlänge: | 30/50 mm | Verankerungstiefe mind.: | 50/70 | Bohrlochtiefe mind.: | 60/80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassadendübel, Hohlraumdübel, Kunststoffdübel, Langdübel, Langschaftsdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Nylondübel, Plastikdübel, Universal-Rahmendübel, Universaldübel, Universalrahmendübel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,4684* | € 0,6284* | | | | Lager 3145 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5575* | € 0,7475* | | | | | | | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 15,61* | € 21,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 17,545* | € 23,435* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 18,75* | € 24,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|