Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH Alberts Schlossriegel gerade 140 mm m.Schlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH Alberts Schlossriegel gerade 140 mm m.Schlaufe
GAH Alberts Schlossriegel gerade 140 mm m.Schlaufe
GAH Alberts Schlossriegel gerade 140 mm m.Schlaufe
Artikel-Nr.:
     5417F-330000
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338116927
EAN/GTIN:
     4004338116927
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Schloss-Türriegel, nicht rostend, mit Schlaufe

Riegel aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Hersteller:
GAH Alberts
Material:
Edelstahl
Abmessung:
140 mm
Ausführung:
gerade
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: schieberiegel gerade, schloss türriegel, schubriegel alberts, Schlossriegel gerade 140mm m.Schlaufe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 12,13*
€ 15,04*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 28,98*
2 Tage
110
1
€ 6,99*
ab € 21,4353*
€ 29,2453*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 21,85*
€ 29,69*
1 Tag
32
1
€ 6,90*
ab € 21,80*
€ 29,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.