Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB140x52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB140x52mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB140x52mm
Artikel-Nr.:
     709-116927
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     116927
EAN/GTIN:
     4004338116927
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 140 mm, Plattenbreite: 52 mm, Schieberbreite: 18 mm, Schließblechbreite: 14 mm, Schließblechlänge: 61 mm, Ausschub: 40 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø4,8 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
8
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11692 7
Ausschub 1:
40 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.26 kg
Loch-Ø 1:
4.8 mm
Maß a 1:
140 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
52 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
18 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß d 1:
14 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schließblechbreite
Maß e 1:
61 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schließblechlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 12,16*
€ 15,46*
1
€ 4,90*
ab € 20,39*
€ 28,89*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 21,3853*
€ 29,1453*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 21,82*
€ 29,55*
1 Tag
35
1
€ 4,90*
ab € 22,00*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.