Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB140x52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB140x52mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB140x52mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB140x52mm
Artikel-Nr.:
     C709-116927
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     116927
EAN/GTIN:
     4004338116927
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 140 mm, Plattenbreite: 52 mm, Schieberbreite: 18 mm, Schließblechbreite: 14 mm, Schließblechlänge: 61 mm, Ausschub: 40 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø4,8 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schließblechlänge
Maß e 1:
61 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schließblechbreite
Maß d 1:
14 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
18 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
52 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
140 mm
Loch-Ø 1:
4.8 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.26 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausschub 1:
40 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11692 7
Anzahl Löcher 1:
8
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.