Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Paßkerbstifte 1,5 x 8, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Paßkerbstifte 1,5 x 8, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 1,5 x 8, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 1,5 x 8, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 1,5 x 8, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 1,5 x 8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305584
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     305584
EAN/GTIN:
     4043952584521
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 ST 1,5x8 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
1,6
d1:
1,5
d:
1,5
l:
8
c:
0,2
d2:
1,60-1,63
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
8745
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
250
€ 5,90*
ab € 0,0173*
€ 0,0392*
5 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,0702*
€ 0,0965*
3 Tage
1225
250
€ 5,59*
ab € 0,0804*
€ 0,1073*
5 Tage
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0781*
€ 0,1074*
12 Tage
unbekannt
250
€ 7,99*
ab € 0,0837*
€ 0,112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.