| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219509 Herst.-Nr.: 10108399 EAN/GTIN: 4043952584521 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,12 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8745 | Hauptmerkmal: | 1,5 x 8 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08745.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0719* | € 0,1025* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0786* | € 0,1066* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0802* | € 0,1076* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0845* | € 0,1133* | | | | | | 15 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0907* | € 0,1206* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,325* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|