Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift 1,5 x 8 ISO 8745 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passkerbstift 1,5 x 8 ISO 8745 Stahl
Passkerbstift 1,5 x 8 ISO 8745 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410731
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     008745000000015008
EAN/GTIN:
     4043952584521
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Passkerbstift ISO 8745 1,5x 8 Stahl 250 Stück ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
008745000000015008
Werksnummer:
8000219509
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 8
Norm:
ISO 8745
Produktart:
Passkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,0173*
€ 0,0392*
4 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,0702*
€ 0,0965*
2 Tage
1225
250
€ 5,59*
ab € 0,0804*
€ 0,1073*
Lager 1955
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0781*
€ 0,1074*
11 Tage
unbekannt
250
€ 7,99*
ab € 0,0837*
€ 0,112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 26,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.