Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M20x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M20x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M20x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M20x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M20x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M20x2 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-304210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304210
EAN/GTIN:
     4043952570784
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO 8673 8 galZn M20x2 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
s:
30
m:
18
d:
20
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
18 mm
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
8673
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2918*
€ 0,4618*
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,5104*
€ 0,7217*
5 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,5575*
€ 0,753*
7 Tage
315
50
€ 5,59*
ab € 0,5833*
€ 0,7633*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5178*
€ 0,7642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4618*
€ 0,54954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4018*
€ 0,47814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3818*
€ 0,45434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3318*
€ 0,39484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2918*
€ 0,34724
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.