Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M20x 2 8 galv.v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 8673 M20x 2 8 galv.v
Sechskantmutter ISO 8673 M20x 2 8 galv.v
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86738100200200
EAN/GTIN:
     4043952570784
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 2 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 08673.810· Normart ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,2918*
€ 0,4618*
5 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,5104*
€ 0,7217*
6 Tage
550
50
€ 5,99*
ab € 0,5575*
€ 0,753*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5178*
€ 0,7642*
2 Tage
385
50
€ 5,59*
ab € 0,5686*
€ 0,7686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7642*
€ 0,9094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7229*
€ 0,86025
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6147*
€ 0,73149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5778*
€ 0,68758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5178*
€ 0,61618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.