Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M20x 2 8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086738100200200
EAN/GTIN:
     4043952570784
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 2 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.810 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,2918*
€ 0,4618*
5 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,5104*
€ 0,7217*
6 Tage
550
50
€ 5,99*
ab € 0,5575*
€ 0,753*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5178*
€ 0,7642*
Lager 4BULW
385
50
€ 5,59*
ab € 0,5686*
€ 0,7686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7686*
€ 0,91463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7386*
€ 0,87893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6686*
€ 0,79563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6386*
€ 0,75993
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.