Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 x 2 ISO 8673 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 x 2 ISO 8673 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 20 x 2 ISO 8673 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403805
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086738100200200
EAN/GTIN:
     4043952570784
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M20x 2 8 galv.verz. 50 Stück ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 2 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.810· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086738100200200
Werksnummer:
8000218052
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,059560
Gewicht brutto Kg:
0,059560
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 2
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,2918*
€ 0,4518*
4 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,5104*
€ 0,7217*
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 0,5575*
€ 0,753*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5178*
€ 0,7642*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,5733*
€ 0,7733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7202*
€ 0,85704
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.