Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1.50x10, Stahl blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1.50x10, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1.50x10, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1.50x10, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1.50x10, Stahl blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-284787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284787
EAN/GTIN:
     4051427231634
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 ST 1,5 m6x10 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
LAENGE:
10.00
Antrieb:
ohne
d:
1,5
l:
10
c:
0,3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-1.50-10-Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0195*
€ 0,0278*
2 Tage
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,022*
€ 0,0297*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0309*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0205*
€ 0,0331*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0264*
€ 0,0356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.