Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 2338 1,5 m6x 10 Stahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000187815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023380000015010
EAN/GTIN:
     4051427231634
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 10 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02338.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
1,5 mm
Norm:
ISO 2338
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Stift, Stifte, Zylinderstifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0195*
€ 0,0278*
Lager 4BULW
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,022*
€ 0,0297*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0309*
1
€ 5,90*
ab € 0,0205*
€ 0,0331*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0264*
€ 0,0356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.