Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-209154 Herst.-Nr.: 504383 EAN/GTIN: 4048962062724 |
| |
|
| | |
| Beschreibung- Für Winkelkonstruktionen mit FUS-Schienen.
Vorteile/Nutzen- Einfache Montage ist mit Hilfe des FCN Clix P möglich.
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Lastniveau: | mittel | Inhalt: | 20 | Werkstoffart: | Stahl | GTIN (EAN-Code): | 4048962062724 | Verzinkung: | galvanisch verzinkt, mind. 5 µm | Materialstärke: | 6 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 95,78* | € 117,92* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 136,24* | € 164,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,40* | € 178,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 162,95* | € 194,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 173,70* | € 206,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,812* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|