Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselemente FUF 180°R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-504383
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504383
EAN/GTIN:
     4048962062724
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Montageschienenverbinder
Das fischer Verbindungselement FZF ist eine Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen. Die Lochung des Verbindungselement gewährleistet den Systemfit mit der FCN Clix P.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
4700.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,7935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,96*
€ 140,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,92*
€ 139,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,94*
€ 132,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,93*
€ 127,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,87*
€ 114,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.