Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma Montageplatte, für Gestänge, Kunststoff, DIN Links-Rechts, silber, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma Montageplatte, für Gestänge, Kunststoff, DIN Links-Rechts, silber, lackiert
Dorma Montageplatte, für Gestänge, Kunststoff, DIN Links-Rechts, silber, lackiert
Dorma Montageplatte, für Gestänge, Kunststoff, DIN Links-Rechts, silber, lackiert
Dorma Montageplatte, für Gestänge, Kunststoff, DIN Links-Rechts, silber, lackiert
Artikel-Nr.:
     5417F-165488
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     4021226313138
EAN/GTIN:
     4021226313138
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
dormakaba montageplatte
montageplatte
Montageplatte zu Türschließer TS 83

Zur Befestigung des Schließers an Brandschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist; mit Lochgruppe nach EN 1154.

Weitere Informationen:
Basis:
Montageplatte
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Farbton:
silber
Ergänzung:
mit universellem Lochbild
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Einsatzbereich:
Objekttür
Richtung:
DIN Links / Rechts
Hersteller:
Dorma
Größe:
3-6
Farbe:
silber
Material:
Kunststoff
Ausführung:
für TS 83
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte Nr.8380 für TS 83 silberfarb.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,86*
2 Tage
70
1
€ 6,95*
ab € 8,26*
€ 10,91*
4 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 8,22*
€ 10,96*
2 Tage
41
1
€ 5,59*
ab € 8,34*
€ 11,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,25*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
37000101
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.