Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse 81 x 600 x 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse 81 x 600 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse 81 x 600 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse 81 x 600 x 2,0
Artikel-Nr.:
     5417F-160612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410373
EAN/GTIN:
     4317784410373
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülsen für Rundholz, feuerverzinkt

 Mit 2 Löchern: Ø 10,5 mmit  
 Materialstärke: 2,0-2,3 mmit
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tiefe:
450
Breite:
81
Hülsenhöhe:
150 mm
Stärke:
2 mm
Länge:
600 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
600 mm
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülse tzn 80 f. Rundholz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
401
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,84*
7 Tage
401
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,84*
€ 5,94*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 6,38*
2 Tage
401
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.