Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784410373, Diverse Einschlagbodenhülse tzn 80 f. Rundholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-700606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410373
EAN/GTIN:
     4317784410373
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784410373, Einschlagbodenhülse tzn 80 f. Rundholz, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
A:
81 mm
C:
150 mm
D:
450 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Palettenmenge:
200 Stück
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: zum, EINSCHLAGBODENHÜLSE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,85*
€ 5,84*
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 6,14*
44 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 7,05*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.