Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fensterrahmendübel F 10 S 100 Senkkopfschraube gvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Fensterrahmendübel F 10 S 100 Senkkopfschraube gvz
Fischer Fensterrahmendübel F 10 S 100 Senkkopfschraube gvz
Fischer Fensterrahmendübel F 10 S 100 Senkkopfschraube gvz
Fischer Fensterrahmendübel F 10 S 100 Senkkopfschraube gvz
Fischer Fensterrahmendübel F 10 S 100 Senkkopfschraube gvz
Fischer Fensterrahmendübel F 10 S 100 Senkkopfschraube gvz
Fischer Fensterrahmendübel F 10 S 100 Senkkopfschraube gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-12805
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088626
EAN/GTIN:
     4006209886267
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
Der Fischer Fensterrahmendübel F-S ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einem Dübel aus hochwertigem Nylon und einer Senkkopfschraube mit Kreuzschlitzaufnahme aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F-S wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der mit Glasfaser verstärkte Kunststoffkonus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt.
Weitere Informationen:
max. Dicke des Anbauteils:
40
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
min. Bohrlochtiefe:
115
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe:
grau
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Dübelrand:
12
PZ:
7
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209886267
Schraubenabmessung:
6 x 110 mm
max. Nutzlänge:
40 mm
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Werkstoff:
Nylon
Ausführung:
mit Schraube
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
100 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,535*
€ 53,525*
2 Tage
700
€ 6,40*
ab € 41,71*
€ 54,00*
2 Tage
700
€ 6,40*
ab € 50,55*
€ 63,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,69*
€ 66,93*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 55,28*
€ 69,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,525*
€ 63,69475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,125*
€ 62,02875
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,915*
€ 59,39885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,895*
€ 56,99505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,615*
€ 54,28185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,625*
€ 51,91375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,535*
€ 47,04665
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7907* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.