Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmendübel R 88516 F 10 S 100 Sc


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fensterrahmendübel R 88516 F 10 S 100 Sc
Fensterrahmendübel R 88516 F 10 S 100 Sc
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257846
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     88626
EAN/GTIN:
     4006209886267
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
Artikel 88516 Dübel-Nylon F-S Schrb. St. galv. verz. FISCHER Fensterrahmendübel F-S mit Pozidriv-KZ Z3 · mit Senkkopfschraube - Abmessung: F 10 S 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Schraube Stahl, galvanisch verzinkt/Dübel-Nylon· Gruppencode 88516.010· Normart REYHER-Artikel 88516
Weitere Informationen:
Typ:
Faltschachtel
Bohrer-Ø:
10 mm
Dübellänge:
100 mm
min. Verankerungstiefe:
50 mm
max. Klemmdicke:
40 mm
Schrauben-Ø:
6,0 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
mit Schraube
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, rahmendübel fischer, rahmendübel, Normaldübel, Reyher, Dübel, Rahmen, Universalrahmendübel, 8000237409
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,845*
€ 53,755*
2 Tage
700
€ 6,40*
ab € 41,66*
€ 54,24*
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 50,26*
€ 64,41*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,56*
€ 67,42*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 55,18*
€ 70,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,42*
€ 80,2298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,085*
€ 76,26115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,19*
€ 70,4361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,325*
€ 65,83675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,09*
€ 60,7971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,56*
€ 56,5964
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.