Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraubösen Typ 1, 12 x 10, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,5, galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraubösen Typ 1, 12 x 10, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,5, galv. verzinkt farblos
Ringschraubösen Typ 1, 12 x 10, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,5, galv. verzinkt farblos
Ringschraubösen Typ 1, 12 x 10, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,5, galv. verzinkt farblos
Ringschraubösen Typ 1, 12 x 10, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,5, galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-10383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10383
EAN/GTIN:
     4057221629561
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschraubösen Typ 1 mit Holzschrauben-Gewinde 12x10 Stahl, galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
l:
16
b:
10
c:
8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abmessung:
12x10
Ausführung:
Schraubhaken
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Vollgewinde:
Nein
d:
3,7
Gewindeart:
Holzgewinde
Spitze:
Standard-Holz
Kopfform:
Ösenkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser Ringöse:
10 mm
Stiftlänge:
12 mm
Drahtdurchmesser:
3,5
Durchmesser:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, bindedraht, schra-3,5-12-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.