Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse 101 x 950 x 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse 101 x 950 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse 101 x 950 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse 101 x 950 x 2,0
Artikel-Nr.:
     5417F-100925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784385602
EAN/GTIN:
     4317784385602
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt 

Je Seite mit 2 Löchern: Ø 10,5 mmit  
Materialstärke: 2,0 mmit
Weitere Informationen:
Breite:
101
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tiefe:
750
Materialstärke:
2,0
Hülsenhöhe:
150 mm
Höhe C:
200
Länge gesamt:
950
Stärke:
2 mm
Länge:
101 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
950 mm
Form:
vierkant
Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülse tzn 101x900/950 Stärke 2,0mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
641
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,41*
6 Tage
553
€ 4,79*
ab € 8,05*
€ 11,41*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 11,47*
1 Tag
682
€ 6,90*
ab € 8,04*
€ 11,52*
1 Tag
680
€ 8,50*
ab € 10,05*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.