Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 101x900,Stärke 2,0mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 101x900,Stärke 2,0mm, verzinkt
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 101x900,Stärke 2,0mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8283063
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784385602
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 101x900,Stärke 2,0mm, verzinkt

Einschlag-Bodenhülsen, feuerverzinkt, Materialstärke 2,0 mm
• Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Bodenhülse
Material:
Stahl
Stärke T:
2,0 mm
Ausführung:
für Vierkantpfosten
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamtlänge:
950 mm
Kantenlänge:
101 mm
Palettenmenge:
140 St.
Hülsenhöhe C:
200 mm
Kantenlänge A:
101 mm
Kantenlänge B:
101 mm
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
4 mm
Verankerungstiefe:
750 mm
Durchmesser Lochung:
10.5 mm
Verankerungstiefe D:
750 mm
Höhe Pfostenaufnahme:
200 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
739
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,25*
5 Tage
628
€ 4,79*
ab € 8,04*
€ 11,29*
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 11,58*
1 Tag
757
€ 4,90*
ab € 8,30*
€ 11,66*
Lager 223
773
€ 8,50*
ab € 10,04*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.