Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p980982 Herst.-Nr.: 626729000 EAN/GTIN: 4007430318251 |
| |
|
| | |
| 20-teilig, in Rolltasche Metallbohrer (HSS-G) 2 x Ø 3 x 62 /2 x Ø 4 x 62 / 1 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117/ 1 x Ø 10 x135 mm; Holzbohrer 1 x Ø 3 x 62 / 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 / 10 x 133 mm; Steinbohrer 1 x Ø 3 x 60 / 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 / 10 x120 mm Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw. Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.
Weitere Informationen: | | Max. Bohrbereich: | 10 | Min. Bohrbereich: | 3 | Anzahl der Teile: | 20 | Hersteller: | Metabo | Schaft: | Zylinderschaft | Norm: | 338 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, metabo spiralbohrer din 338, din 338, Metabo, Bohrersortiment-Rolltasche, SP,, 20-tlg. |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,40* | € 19,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,47* | € 19,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,44* | € 19,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,42* | € 19,60* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 11,78* | € 25,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|