Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p980981 Herst.-Nr.: 626728000 EAN/GTIN: 4007430318244 |
| |
|
| | |
| 13-teilig, in robuster Box Metallbohrer (HSS-G) 1 x Ø 4 x 62 / 2 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117 mm; Holzbohrer 1 x Ø 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 mm; Steinbohrer 1 x Ø 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 mm Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw. Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.
Weitere Informationen: | | Max. Bohrbereich: | 8 | Min. Bohrbereich: | 4 | Anzahl der Teile: | 13 | Hersteller: | Metabo | Norm: | 338 | Normart: | DIN | Schaft: | Zylinderschaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, metabo spiralbohrer din 338, din 338, Metabo, Bohrersortiment, SP,, 13-tlg. |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,55* | € 14,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,65* | € 14,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,34* | € 15,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,65* | € 15,04* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 8,92* | € 22,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|