Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Nass- und Trockensauger UniversalVac 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Nass- und Trockensauger UniversalVac 15
Bosch Nass- und Trockensauger UniversalVac 15
Bosch Nass- und Trockensauger UniversalVac 15
Bosch Nass- und Trockensauger UniversalVac 15
Bosch Nass- und Trockensauger UniversalVac 15
Bosch Nass- und Trockensauger UniversalVac 15
Artikel-Nr.:
     5417B-p978845
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033D1100
EAN/GTIN:
     3165140873963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- und Trockensauger UniversalVac 15. Einfaches Aufsaugen verschiedenster nasser und trockener Verschmutzungen. Bodendüse für eine universale Verwendung zum Beseitigen sowohl nasser als auch trockener Verschmutzungen. Sämtliches Zubehör wird für eine bequeme Aufbewahrung direkt am Sauger verstaut. Dank des integrierten Patronenfilters zum Nass- und Trockensaugen muss der Filter nicht gewechselt werden. Die Blasfunktion ist ideal zum Entfernen von Laub und Schmutz in schwer zugänglichen Bereichen. Im Lieferumfang enthalten: Papierfilterbeutel (2 609 256 F32), Vorfilter (2 609 256 F41), Filter (2 609 256 F35), Fugendüse (2 609 256 F26), Haltegriff (2 609 256 F31), 2 Saugrohre zu jeweils 0,5 m, Ø 35 mm (2 609 256 F27), Bodendüse (2 609 256 F21), Gummilippe / Bürsteneinsatz (2 609 256 F23), Schlauch 2,2 m, Ø 35 mm (2 609 256 F29), Universaladapter (2 609 256 F28)
Weitere Informationen:
Max. Unterdruck (am Gebläse):
240 mbar
Max. Luftstrom (am Gebläse):
65 l/s
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
Ja
Arbeitsgeräusch:
77
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
Nein
Behältervolumen:
15 l
Nennaufnahme:
1000 W
Maschinengewicht:
6.9 kg
Hersteller:
Bosch
Spannung:
230
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Saugkraft:
250 Luft-Watt
Gewicht:
6,9 kg
Höhe:
395 mm
Breite:
455 mm
Länge:
490 mm
Vakuum:
240 mbar
Leistungsaufnahme:
1000 W
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 80,41*
€ 99,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 80,81*
€ 99,82*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 81,55*
€ 100,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 79,58*
€ 103,74*
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 108,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F32
ab € 7,76*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F35
ab € 12,10*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F41
ab € 5,56*
Sonstiges
Bosch
06033D1200
ab € 102,06*
Sonstiges
Bosch
2600793009
ab € 24,59*
Sonstiges
Bosch
06033D1000
ab € 71,34*
Sonstiges
Bosch
2609256F29
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.