Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockensauger EasyVac 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06033D1000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033D1000
EAN/GTIN:
     3165140873925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Trockensauger EasyVac 3. Mobiler, platzsparender Staubsauger für die Reinigung an jedem Ort. Dank seines kompakten, leichten Designs ist er einfach zu transportieren und zu verstauen. Sämtliches Zubehör wird für eine bequeme Aufbewahrung direkt am Sauger verstaut. Bei Verwendung mit einem Elektrowerkzeug wird er automatisch ein- und ausgeschaltet. Trockensaugen im Auto, im Haus oder bei Säge- und Schleifarbeiten. Papierfilterbeutel (2 609 256 F34). Vorfilter (2 609 256 F37). Flachfaltenfilter (2 609 256 F36). Fugendüse (2 609 256 F26). Bodendüse (2 609 256 F25). Universaladapter (2 609 256 F28). Schlauch 2,2 m, Ø 35 mm (2 609 256 F29). Karton
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
2 l
Nennleistungsaufnahme:
700 W
Maschinengewicht:
4.3 kg
Max. Unterdruck:
240 mbar
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
false
Luftmenge pro Saugmotor:
35 l/s
Länge Saugschlauch:
2.2 m
Tiefe:
525 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
263 mm
Nennaufnahme:
700 W
Saugkraft:
170 W
Max. Luftdurchsatz (Turbine):
35 l/s
Max. Saugkraft (Turbine):
240 mbar
Fern-Einschaltautomatik:
ja
Steckdose am Oberteil:
ja
Blasfunktion:
nein
Ablassventil:
nein
Antistatiksystem:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
432 x 229 x 254 mm
Gewicht:
4.300 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
520 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
260 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
320 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
520 x 260 x 320 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mobiler, platzsparender Staubsauger für die Reinigung an jedem Ort
TOP-Produktmerkmale:
Dank seines kompakten, leichten Designs ist er einfach zu transportieren und zu verstauen | Sämtliches Zubehör wird für eine bequeme Aufbewahrung direkt am Sauger verstaut | Bei Verwendung mit einem Elektrowerkzeug wird er automatisch ein- und ausgeschaltet | Trockensaugen im Auto, im Haus oder bei Säge- und Schleifarbeiten
Unterteilung der Produktkategorien:
Trockensauger
Usage level:
Easy
Titel:
Trockensauger EasyVac 3
Lieferumfang:
Papierfilterbeutel (2 609 256 F34) | Vorfilter (2 609 256 F37) | Flachfaltenfilter (2 609 256 F36) | Fugendüse (2 609 256 F26) | Bodendüse (2 609 256 F25) | Universaladapter (2 609 256 F28) | Schlauch 2.2 m, Ø 35 mm (2 609 256 F29) | Karton
SOL Date:
03.04.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.10.2017
Bruttogewicht:
5,975 kg
Nettogewicht:
4,3 kg
Volumen:
44,184 dm3
Abmessung Länge:
525 mm
Abmessung Breite:
320 mm
Abmessung Höhe:
263 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F34
ab € 6,80*
Sonstiges
Bosch
06033D1200
ab € 106,18*
Sonstiges
Bosch
06033D1100
ab € 78,67*
Sonstiges
Bosch
2609256F29
ab € 23,51*
Sonstiges
Bosch
2609256F30
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.