Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger UniversalVac 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch UniversalVac 15 Schwarz, Grün 15 l 1000 W
Bosch UniversalVac 15 Schwarz, Grün 15 l 1000 W
Bosch UniversalVac 15 Schwarz, Grün 15 l 1000 W
Bosch UniversalVac 15 Schwarz, Grün 15 l 1000 W
Artikel-Nr.:
     4310-06033D1100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033D1100
EAN/GTIN:
     3165140873963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- und Trockensauger UniversalVac 15. Einfaches Aufsaugen verschiedenster nasser und trockener Verschmutzungen. Bodendüse für eine universale Verwendung zum Beseitigen sowohl nasser als auch trockener Verschmutzungen. Sämtliches Zubehör wird für eine bequeme Aufbewahrung direkt am Sauger verstaut. Dank des integrierten Patronenfilters zum Nass- und Trockensaugen muss der Filter nicht gewechselt werden. Die Blasfunktion ist ideal zum Entfernen von Laub und Schmutz in schwer zugänglichen Bereichen. Papierfilterbeutel (2 609 256 F32). ** Nachkauf nur im 5er-Set. Vorfilter (2 609 256 F41). Filter (2 609 256 F35). Fugendüse (2 609 256 F26). Haltegriff (2 609 256 F31). 2 Saugrohre zu jeweils 0,5 m, Ø 35 mm (2 609 256 F27). Bodendüse (2 609 256 F21). Gummilippe / Bürsteneinsatz (2 609 256 F23). Schlauch 2,2 m, Ø 35 mm (2 609 256 F29). Universaladapter (2 609 256 F28). Karton
Weitere Informationen:
EF000176:
15
EF001950:
1000
EF001951:
6.9
EF002870:
240
EF004647:
false
EF004648:
false
EF004909:
65
EF007907:
2.2
EF000049:
490
EF000008:
455
EF000040:
395
EF008061:
-
EF012148:
-
EF002270:
-
EF005455:
-
EF000536:
-
EF011857:
-
EF004433:
-
EF011858:
-
EF002355:
-
EF002671:
-
EF011860:
-
EF011859:
-
EF000143:
-
EF015030:
-
EF001467:
-
EF002107:
-
EF002872:
-
EF014688:
-
EF014690:
-
EF000758:
-
EF014689:
-
Fern-Einschaltautomatik:
nein
Steckdose am Oberteil:
nein
Blasfunktion:
ja
Ablassventil:
nein
Antistatiksystem:
nein
Nennaufnahme:
1000 W
Saugkraft:
250 W
Max. Luftdurchsatz (Turbine):
65 l/s
Max. Saugkraft (Turbine):
240 mbar
Behältervolumen:
15 l
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
360 x 365 x 431 mm
Gewicht:
6.900 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
490 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
475 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
490 x 395 x 475 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einfaches Aufsaugen verschiedenster nasser und trockener Verschmutzungen
TOP-Produktmerkmale:
Bodendüse für eine universale Verwendung zum Beseitigen sowohl nasser als auch trockener Verschmutzungen | Sämtliches Zubehör wird für eine bequeme Aufbewahrung direkt am Sauger verstaut | Dank des integrierten Patronenfilters zum Nass- und Trockensaugen muss der Filter nicht gewechselt werden | Die Blasfunktion ist ideal zum Entfernen von Laub und Schmutz in schwer zugänglichen Bereichen
Unterteilung der Produktkategorien:
Nass- und Trockensauger
Usage level:
Universal
Titel:
Nass- und Trockensauger UniversalVac 15
Lieferumfang:
Papierfilterbeutel (2 609 256 F32) | ** Nachkauf nur im 5er-Set | Vorfilter (2 609 256 F41) | Filter (2 609 256 F35) | Fugendüse (2 609 256 F26) | Haltegriff (2 609 256 F31) | 2 Saugrohre zu jeweils 0.5 m, Ø 35 mm (2 609 256 F27) | Bodendüse (2 609 256 F21) | Gummilippe / Bürsteneinsatz (2 609 256 F23) | Schlauch 2.2 m, Ø 35 mm (2 609 256 F29) | Universaladapter (2 609 256 F28) | Karton
SOL Date:
03.04.2017
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
9,415 kg
Nettogewicht:
6,9 kg
Volumen:
88,065 dm3
Abmessung Länge:
490 mm
Abmessung Breite:
455 mm
Abmessung Höhe:
395 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,25*
€ 98,97*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,63*
€ 99,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 80,77*
€ 100,68*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 81,51*
€ 101,51*
€ 4,90*
ab € 79,54*
€ 104,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F32
ab € 7,75*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F35
ab € 12,04*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F41
ab € 5,66*
Sonstiges
Bosch
06033D1200
ab € 106,36*
Sonstiges
Bosch
2600793009
ab € 24,41*
Sonstiges
Bosch
06033D1000
ab € 70,95*
Sonstiges
Bosch
2609256F29
ab € 23,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.