Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh CELERITY KNIT LOW WNS S1P HRO SRC 642900 Gr. 37 blau/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh CELERITY KNIT LOW WNS S1P HRO SRC 642900 Gr. 37 blau/grün
Puma Sicherheitsschuh CELERITY KNIT LOW WNS S1P HRO SRC 642900 Gr. 37 blau/grün
Puma Sicherheitsschuh CELERITY KNIT LOW WNS S1P HRO SRC 642900 Gr. 37 blau/grün
Puma Sicherheitsschuh CELERITY KNIT LOW WNS S1P HRO SRC 642900 Gr. 37 blau/grün
Puma Sicherheitsschuh CELERITY KNIT LOW WNS S1P HRO SRC 642900 Gr. 37 blau/grün
Puma Sicherheitsschuh CELERITY KNIT LOW WNS S1P HRO SRC 642900 Gr. 37 blau/grün
Puma Sicherheitsschuh CELERITY KNIT LOW WNS S1P HRO SRC 642900 Gr. 37 blau/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p976220
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642900360000037
EAN/GTIN:
     4051428060219
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh CELERITY KNIT LOW WNS S1P HRO SRC 642900 Gr. 37 blau/grün
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Weite:
10
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Puma
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
37
Farbe:
blau/grün
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
520 g
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Schutzkappe:
Stahl
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 63,69*
€ 80,21*
12 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 80,30*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 66,92*
€ 81,92*
6 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 82,95*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 66,44*
€ 83,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,21*
€ 95,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,78*
€ 92,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,55*
€ 91,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,70*
€ 84,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,69*
€ 75,79
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000037
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000037
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000037
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000037
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000037
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.