Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p975440 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150224333 |
| |
|
| | |
| - Universal-Schaltschrankschraubenschlüssel für alle gängigen Schließsysteme
- 1 Schlüssel für 5 Anwendungen
- Doppelter Schaltmechanismus ermöglicht Verriegelung auf 4 verschiedenen Positionen
- Aufbewahrung von 1 Vierkant 5 mm und 1/4" Bithalter im Gehäuse, inkl. Magnet
- Ebenso Bitaufnahme für 1/4"-Bits mit Magnet in 7-8 mm Vierkantprofil
- Kunststoff-Gehäuse, lackiert
- aus Zinkdruckguss
- Mit praktischem Halteclip
- Geeignet für 5 Anwendungen
- Doppelter Schaltmechanismus ermöglicht Verriegelung auf 4 verschiedenen Positionen
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Dreikant: | 9 | Schaltschrankverriegelung: | 3-5 | Vierkant 8 mm: | Ja | Vierkant 6 mm: | Ja | Vierkant: | 5 / 6 / 7-8 mm | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 70 g | Ausführung: | Schaltschrankschlüssel | Länge: | 97 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,12* | € 32,22* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,89* | € 33,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|