Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p975129 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150130641 |
| |
|
| | |
| - Zur Benutzung mit Maschinen
- Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden
- Brünierte Ausführung
- Hochleistungsschnellstahl
- Dynamic-Drive Profil zum Schutz von Muttern, Schrauben und Werkzeugen vor unnötigem Verschleiß und Beschädigung
- Antrieb: DIN 3121-H 25, ISO 1174
- Normen: DIN 3129, ISO 2725
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Weite Vierkantantrieb: | 54 mm | Weite Steckschlüssel-Einsatz: | 46 mm | Drahtfedersicherung: | K560F-7 | Abtriebsform: | Außensechskant | Abtriebsgröße (in Zoll): | 1 1/8 | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Hersteller: | Bahco | Größe: | 1 1/8 in | Gesamtlänge: | 62 | Länge: | 62 mm | Gewicht: | 660 g | Ausführung: | Kraft/Schlag-Stecknuss | Antriebsvierkant: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, bahco knarrenkasten, Bahco, 1", Kraft-Steckschlüssel-Einsatz,, Sechskant,, 1-1/8",, phosphatiert |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,81* | € 43,21* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,05* | € 43,47* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,34* | € 49,89* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,43* | € 56,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|