Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7177532 Herst.-Nr.: K9501Z-1.1/8 EAN/GTIN: 7314150130641 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel Typ = Sechskant Steckschlüsselgröße = 1-1/8Zoll Antriebsgröße = 1,0 Zoll Antriebstyp = Vierkant Material/Stoff = Legierungsstahl Finish = Brüniert Gesamtlänge = 62,0 mm
DIN 3129, ISO 2725. Schlagsteckschlüssel in 1 Zoll (K9501), Bahco. Schlagsteckschlüssel mit 1-Zoll-Antrieb in robuster Ausführung für industrielle Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Phosphatoberfläche Hochleistungs-Stahllegierung Hochleistungs-Stahllegierung Weitere Informationen: | | Steckschlüssel Typ: | Sechskant | Steckschlüsselgröße: | 1-1/8Zoll | Antriebsgröße: | 1,0 Zoll | Antriebstyp: | Vierkant | Material/Stoff: | Legierungsstahl | Finish: | Brüniert | Gesamtlänge: | 62,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, bahco knarrenkasten, 7177532, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, Bahco, K9501Z118, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,81* | € 38,78* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,22* | € 38,82* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,48* | € 50,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,59* | € 56,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|