Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 1 mm x 5,5 mm x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 1 mm x 5,5 mm x 25 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 1 mm x 5,5 mm x 25 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 1 mm x 5,5 mm x 25 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit kurzem Gummigriff, 1 mm x 5,5 mm x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974062
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151838638
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • Für Schlitzschrauben, kurze Ausführung für Arbeiten an beengten Stellen
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Normen: ISO 2380 und DIN 5264
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
5.5 mm
Klingenlänge:
25
Grifflänge:
58 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
83 mm
Gewicht:
40 g
Spitzenstärke:
1.0 mm
Breite Griff:
36 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
Gummi
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingendicke:
1
Schaftlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
5,5
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher 25x5,5mm, esd schlitz-schraubendreher, vde-schraubendreher schlitz 5,5 mm, Bahco, ERGO, Schraubendreher, für, Schlitzschrauben,, gerade,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,67*
1
€ 8,95*
ab € 4,46*
€ 6,70*
1
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 8,69*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,62*
€ 9,43*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,79*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8220
ab € 3,86*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 5,29*
Zubehör
Bahco
BE-8250
ab € 7,84*
Zubehör
Bahco
BE-8250L
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.