Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974034 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150010721 |
| |
|
| | |
| - Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
- Für Schlitzschrauben, Elektrikerklinge
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- integrierte Aufhängeöffnung
- Flache Seiten verhindern Wegrollen
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Standards: ISO 2380 und DIN 5264
Weitere Informationen: | | Stärke Spitze: | 1.2 mm | Breite Griff: | 36 mm | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | 3-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Klingendicke: | 1,2 | Klingenlänge: | 125 | Grifflänge: | 122 mm | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 247 mm | Gewicht: | 3.6 oz | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Breite Spitze: | 6.5 mm | Schaftlänge: | 125 mm | Abtriebsgröße: | 6,5 | Abtriebsform: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, vde-schraubendreher (schlitz), Bahco, ERGO, Schraubendreher, für, Schlitzschrauben, mit |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,01* | € 11,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,46* | € 12,01* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,23* | € 13,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,91* | € 13,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 9,87* | € 13,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|